15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
1本
719 税込791
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISC形60°センタ穴ドリル CESC
エコ商品
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JIS C型60°センタ穴ドリル
エコ商品
特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝JIS C形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング 刃先形状両刀 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コーティング強ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCES YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。 コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。 片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
先端角(°)60 材質HSS(高速度工具鋼) 関連資料(1.03MB)
1本
929 税込1,022
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。 コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。 片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
材質HSS(高速度工具鋼) 先端角(°)60 関連資料(1.03MB)
1本
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AUCES コーティング強ねじれ溝A形60° 片刃センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。 溝のねじれが強いので、特に柔らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。 高速高送り加工が可能です。
用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼用。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理コーティング 刃先形状片刃 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.03MB) センター穴角(°)60
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。 溝のねじれが弱いので、特に硬い材料に適しています。 高速高送り加工が可能です。
用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 刃先形状片刃 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.03MB) センター穴角(°)60
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):1.6●最大面取径(mm):10●刃径(mm):10●全長(mm):46●シャンク径(mm):8●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6206 アズワン品番67-5571-28
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)カウウンターシンク(ボール盤用60°)
エコ商品
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。 刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
材質HSS 先端角(°)60 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
859 税込945
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります