切削工具 :「DS2」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):2.0●シャンク径(mm):6.0●全長(mm):45●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:2mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6013
アズワン品番67-5568-17
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):2.0●シャンク径(mm):6.0●全長(mm):45●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:2mm●材質/仕上:超微粒超硬合金(HF)●原産国:日本●コード番号:837-6001
アズワン品番67-5567-87
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):2.5●シャンク径(mm):7.7●全長(mm):50●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:2.5mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6014
アズワン品番67-5568-18
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):2.5●シャンク径(mm):7.7●全長(mm):50●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:2.5mm●材質/仕上:超微粒超硬合金(HF)●原産国:日本●コード番号:837-6002
アズワン品番67-5567-88
1本
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
材質超微粒子超硬合金HF
表面処理ノンコート
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF)
刃形両刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。
コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。
片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
材質HSS(高速度工具鋼)
先端角(°)60
関連資料(1.03MB)
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。
溝のねじれが弱いので、特に硬い材料に適しています。
高速高送り加工が可能です。
用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理TiNコーティング
刃先形状片刃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.03MB)
センター穴角(°)60
材質高速度鋼(HSS-E)
表面処理TICNコーティング
刃先形状片刃
関連資料(1.3MB)
センター穴角(°)60°
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.97MB)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。