さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(5)
  • TRUSCO(20)
  • エスコ(184)
  • スターエム(137)
  • ユニカ
  • ミヤナガ(93)
  • RS PRO(74)
  • EFFORT(エホート)(64)
  • 日研工作所(62)
  • イワタツール(51)
  • サンドビック(50)
  • ブランドをもっと見る
  • 3.4(14)
  • 3.5(12)
  • 4.3(14)
  • 4.5(11)
  • 10(11)
  • 10.5(13)
  • 14.5(12)
  • 16(13)
  • 19(13)
  • 22(14)
  • 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 3.4(5)
  • 3.5(5)
  • 4.3(5)
  • 4.5(6)
  • 4.8(5)
  • 6(6)
  • 6.35(5)
  • 6.4(5)
  • 10(23)
  • 13(34)
  • シャンク径(Φmm)をもっと見る
  • 85(7)
  • 100(8)
  • 125(4)
  • 150(5)
  • 240(3)
  • 263(4)
  • 270(5)
  • 280(9)
  • 283(5)
  • 288(3)
  • 全長(mm)をもっと見る
  • 合金工具鋼(10)
  • 超硬合金(5)
  • 45(4)
  • 50(11)
  • 65(6)
  • 75(4)
  • 90(5)
  • 100(2)
  • 120(3)
  • 162(6)
  • 165(2)
  • 387(3)
  • 溝長(mm)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(17)
  • 以上(25)
  • 以上(32)
  • 以上(33)
  • 以上(34)
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(72)
  • 10,000-50,000円(81)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

切削工具 :「回転」の検索結果

関連キーワード
  • 回転盤
  • 回転テーブル
  • 回転センター
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)ユニカ
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番748-6201材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ有効長(mm)135刃厚(mm)3.8シャンク径(mm)10・13兼用刃径(mm)150
”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)ユニカ
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)ユニカ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ有効長(mm)135シャンク径(mm)10・13兼用
”単機能コアドリル E&S”複合材用(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”複合材用(回転ドリル用)ユニカ
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。
用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼全長(mm)283有効長(mm)150刃厚(mm)3シャンク径(mm)SDS
”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用)ユニカ
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135
”単機能コアドリル E&S”(振動ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”(振動ドリル用)ユニカ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135
超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)ユニカ
4,598税込5,058
1本
当日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材など。適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効切削能力(mm)金属サイディング35、ステンレス板10、パイプ材10、アルミ板5フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク形状三面取(ストレート)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコア ユニカ超硬ホールソーメタコアユニカ
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬ホールソーの標準タイプです。ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用しています。
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)等。材質台金部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)、ステップセンタードリルを標準採用有効長(mm)4.5フトコロの深さ(mm)12刃厚(mm)1.9適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)シャンク径(mm)10・13兼用RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコアトリプル ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプルユニカ
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。摩擦軽減を追求した刃設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディーな穿孔と長寿命を実現しました。ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」を採用しています。厚鋼板の穴あけや、厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。摩擦軽減を追求した刃設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔と長寿命を実現しました。
用途被削材:鉄板、厚鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材など。トラスコ品番333-3990適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質ボディー部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効切削能力(mm)パイプ材10、アルミ板:5、ステンレス板:10、金属系サイディング:35、鉄板:35フトコロの深さ(mm)25刃厚(mm)2.8シャンク形状三面取(ストレート)シャンク径(mm)10・13刃径(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用)ユニカ
9,698税込10,668
1本
当日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。
用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。トラスコ品番749-2855適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼全長(mm)270有効長(mm)150刃厚(mm)3シャンク径(mm)10・13兼用刃径(mm)25
単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)ユニカ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&S(振動ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&S(振動ドリル用)ユニカ
9,498税込10,448
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用)ユニカ
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。RoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)ユニカ
8,898税込9,788
1本
当日出荷から翌日出荷
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
5本組充電ドライバービットセット ユニカ5本組充電ドライバービットセットユニカ
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能です。被削材に鋭く食い込むので、回転のみでも抜群の穿孔力を発揮します。
用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ等へのアンカーの下穴あけ作業。電気設備工事用。トラスコ品番749-2367適合機種電気ドリル(400W)以下(振動ドリルではご使用になれません)セット内容3.5・4.8・5.0・6.0・6.4mm各1本材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ビット ユニカ六角軸ビットユニカ
2,798税込3,078
1本
当日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。
用途被削材:コンクリート。トラスコ品番451-2669適合機種ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)162シャンク径(mm)13刃径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ビットブリスターパック ユニカ六角軸ビットブリスターパックユニカ
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート。適合機種ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)162シャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
磁器タイル用ドリルビット ユニカ磁器タイル用ドリルビットユニカ
689税込758
1本
当日出荷
穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔できます。左右非対称の特殊刃先形状を採用、低トルクでの難削材穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・カワラなど。トラスコ品番451-3134適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ全長(mm)100有効長(mm)65シャンク形状ストレートシャンク径(mm)6刃径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)200適合品番【センターピン】CP-260適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplus STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplus STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 振動用ロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 振動用ロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
【有効長200mmのロングタイプ。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)200適合品番【センタードリル】CDB-T280適合電動機振動ドリルシャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 金属木材用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 金属木材用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)130適合品番【センターピン】CP-190適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 ALC用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ALC・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 換気扇用セット(110・160)ALC用 ユニカUR21 換気扇用セット(110・160)ALC用ユニカ
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。大口径の穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途ALC・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210口径(mm)110+160関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 金属木材用 SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 金属木材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 乾式ダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 乾式ダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)130適合品番【センターピン】CP-190適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplus SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplus SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDB-T220適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 金属木材用 SDSシャンク ユニカUR21 金属木材用 SDSシャンクユニカ
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-H250適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 換気扇用セット(110・160)複合材用 ユニカUR21 換気扇用セット(110・160)複合材用ユニカ
56,980税込62,678
1セット
翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・薄鉄板 / アルミ(2mm)・2×4(釘も切断)・塩ビ板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220口径(mm)110+160関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplusショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplus STシャンク ユニカUR21 マルチplus STシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 振動用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 振動用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDB-T220適合電動機振動ドリルシャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 金属木材用 STシャンク ユニカUR21 金属木材用 STシャンクユニカ
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 ブレイズダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
【無振動、低騒音。スムーズできれいな穴あけ。】回転力のみで割れやすい軟硬質サイディング材も綺麗に穴あけ可能。ボディ外周スパイラル溝とブレイズダイヤ刃先で、目詰まりしにくく抜群の切れ味と、長寿命を実現。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ALC・塩ビ板・押出成形セメント板・窯業系サイディングボード・モルタル・ブロック・レンガ有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CP-190関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplus STシャンク ユニカUR21 マルチplus STシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)口径(mm)25シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 複合材用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 複合材用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 換気扇用セット(110・160)マルチPlus ユニカUR21 換気扇用セット(110・160)マルチPlusユニカ
43,980税込48,378
1セット
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で、厚板・薄板もスムーズに穿孔。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途窯業系サイディングボード・スレート・塩ビ板・FRP・石膏ボード・木材 / 合板有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220口径(mm)110+160関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplusショート STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplusショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら