荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。適合材:コンクリート
トラスコ品番749-0364
材質スチール
全長(mm)100
タイプスリーブ打込み式
下穴径(Φmm)18
ねじ長さ(mm)60
二面幅(mm)19
埋め込み深さ(mm)50
トルク(N・m)標準施工:42
最大取付物厚さ(mm)25
最大引張荷重(kN)30.6
ねじの呼びM12
外径(mm)17.3
穿孔深さ(mm)56
1箱(20本)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。