切削工具 :「回転」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS 角度(°)90 表面処理TiCNコーティング
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS 角度(°)60 表面処理TiCNコーティング
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め 材質高速度鋼(HSS) 形状両刃 刃数2 タイプA形 先端角(°)60 表面処理ノンコーティング 回転方向右刃 シャンク径公差h7
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数5 先端角(°)90 材質超硬 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金 回転方向右刃 切刃形状その他 センター穴角(°)90
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)120
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)40 シャンク径(mm)3 表面処理ALDコーティング 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理TiCN 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質超硬 表面処理ALD 刃数2 タイプAtype 回転方向右刃 センター穴角(°)60
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イワタツール超硬 SPセンター 60°
材質HSS 刃数2 全長(mm)40 表面処理ノンコート 回転方向右刃 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)60
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面取り角度(°)45 材質超硬 表面処理ALT 回転方向右刃
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)120
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)120
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ALD 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質HSS 刃数2 タイプAtype 表面処理ノンコート 回転方向右刃 センター穴角(°)60
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質HSS 全長(mm)40 シャンク径(mm)3 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃数1 全長(mm)75 シャンク径(mm)12 面取り角度(°)90 材質超硬 回転方向右刃 切刃形状1枚刃 最大面取径(Φmm)12
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

イワタツールHSS SPセンター 60°
材質HSS 全長(mm)40 シャンク径(mm)3 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃数1 全長(mm)75 シャンク径(mm)12 面取り角度(°)60 材質超硬 回転方向右刃 切刃形状1枚刃 最大面取径(Φmm)12
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷

材質HSS 表面処理DLC 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 全長(mm)40 表面処理TiCNコーティング 回転方向右刃 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)90
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 90°
材質HSS 刃数2 全長(mm)40 表面処理ノンコート 回転方向右刃 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)90
1本
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質HSS 全長(mm)40 シャンク径(mm)3 刃数2 表面処理TiCN 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



イワタツール超硬 SPセンター 90°
材質超硬 刃数2 全長(mm)40 表面処理ノンコート 回転方向右刃 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)90
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 タイプAtype 表面処理ノンコート 回転方向右刃 センター穴角(°)75
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃数2 全長(mm)50 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)90 材質超硬 表面処理ALT 回転方向右刃 切刃形状その他
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります