SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
寸法D(mm)32
寸法C(mm)6
シャンク径(Φmm)6
SUPER トリマ・ルータービット。カサ付きのため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
用途トリマ用
寸法S(mm)6
寸法D(mm)30
寸法E(mm)10
シャンク径(Φmm)6
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
刃数1
寸法L(mm)50
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
寸法d(mm)6
カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
用途トリマ用
シャンク径(Φmm)6
全長L(mm)45
刃長(mm)15
寸法A(mm)10
寸法S(mm)6
寸法D(mm)30
寸法E(mm)10
寸法B(mm)15
呼称10mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
超硬打込み刃により折れにくい強力タイプ
シャンク径(Φmm)6
材質超硬
SUPER トリマ・ルータービット
材質超硬
刃数2
SUPER トリマ・ルータービット
寸法L(mm)70
材質超硬
刃長(mm)24
寸法S(mm)31
寸法l1(mm)24
寸法l2(mm)15
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
シャンク径(Φmm)6
寸法S(mm)6
寸法D(mm)30
寸法E(mm)8
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
シャンク径(Φmm)6
寸法S(mm)6
寸法D(mm)30
寸法E(mm)8
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。