切削工具 :「管用ねじ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバー用(シャンク部6.35mm)配管用タップです
用途主にガス管等のネジの修正に。 材質HSSハイス 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(3分)です。
用途主に水道管等。 仕様10A官用 材質HSS高速度工具鋼 質量(g)55 タイプ修正用 呼び寸法3/8PS(ストレート) 山数19山
1本
3,798 税込4,178
6日以内出荷

一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(2分)です。
用途主に水道管等。 仕様8A官用 材質HSS高速度工具鋼 質量(g)38 タイプ修正用 呼び寸法1/4PS(ストレート) 山数19山
1本
2,988 税込3,287
6日以内出荷

一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(1分)です。
用途主に水道管等。 仕様6A官用 材質HSS高速度工具鋼 質量(g)24 タイプ修正用 呼び寸法1/8PS(ストレート) 山数28山
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(6分)です。
用途主に水道管等。 仕様15A官用 材質HSS高速度工具鋼 質量(g)92 タイプ修正用 呼び寸法1/2PS(ストレート) 山数14山
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります