トラスコ品番449-9913
材質冷間引抜鋼管
全長(mm)78
質量(g)30
ボルト径寸法(Φmm)9.5
下穴径(Φmm)6
深さ(mm)最大25
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
トラスコ品番449-9891
材質冷間引抜鋼管
全長(mm)59
質量(g)10
ボルト径寸法(Φmm)6.0
下穴径(Φmm)3
深さ(mm)最大25
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
全長(mm)84
質量(g)50
ボルト径寸法(Φmm)11
使用ドリル5/16inch、8mm
寸法(Φmm)フルート径:8.6
深さ(mm)最大25、1inch
ボルト径7/16inch
全長(inch)3.5/16
寸法(inch)フルート径:0.338
モデル番号:4
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
全長(mm)95
質量(g)64
ボルト径寸法(Φmm)13-14
使用ドリル11/32inch、9mm
寸法(Φmm)フルート径:9.5
深さ(mm)最大25、1inch
ボルト径1/2-9/16inch
全長(inch)3.3/4
寸法(inch)フルート径:0.374
モデル番号:5
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
全長(mm)121
質量(g)184
ボルト径寸法(Φmm)22-25
使用ドリル5/8inch、16mm
寸法(Φmm)フルート径:16.9
深さ(mm)最大76、3inch
ボルト径7/8-1inch
全長(inch)4.3/4
寸法(inch)フルート径:0.665
モデル番号:8
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。