切削工具 :「gi」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)121 質量(g)184 ボルト径寸法(Φmm)22-25 使用ドリル5/8inch、16mm 寸法(Φmm)フルート径:16.9 深さ(mm)最大76、3inch ボルト径7/8-1inch 全長(inch)4.3/4 寸法(inch)フルート径:0.665 モデル番号:8
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷

ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)114 質量(g)113 ボルト径寸法(Φmm)19 使用ドリル1/2inch、13mm 寸法(Φmm)フルート径:13.7 深さ(mm)最大51、2inch ボルト径3/4inch 全長(inch)4.1/2 寸法(inch)フルート径:0.538 モデル番号:7
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)105 質量(g)85 ボルト径寸法(Φmm)16 使用ドリル7/16inch、11mm 寸法(Φmm)フルート径:12.0 深さ(mm)最大51、2inch ボルト径5/8inch 全長(inch)4.1/8 寸法(inch)フルート径:0.471 モデル番号:6
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
穴径(Φmm)105 トラスコ品番433-1427 質量(g)380 適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
穴径(Φmm)76 トラスコ品番433-1346 質量(g)230 適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷

刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
穴径(Φmm)14 トラスコ品番433-1265 質量(g)30 適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

トラスコ品番449-9913 材質冷間引抜鋼管 全長(mm)78 質量(g)30 ボルト径寸法(Φmm)9.5 下穴径(Φmm)6 深さ(mm)最大25
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

トラスコ品番449-9891 材質冷間引抜鋼管 全長(mm)59 質量(g)10 ボルト径寸法(Φmm)6.0 下穴径(Φmm)3 深さ(mm)最大25
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)スパイラルリーマ 2-S
迅速、簡単に手作業でリーマー加工が行える自動送りスパイラル設計です。
用途塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマ 全長(mm)500 材質(刃)焼入れ鋼鉄合金 トラスコ品番788-2556 タイプ【モデル名】2S 刃長(mm)305 適合管内外径inch(mm)1/4~2(8A~50A)、管サイズ:1/4~2(6~50)
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

1セット(5本)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエキストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。
用途折れ込んだボルトの抜き取りに トラスコ品番494-7371 セット内容エキストラクタ35535、35540、35545、35550、35555(それぞれにターンナット付属)、ドリル35720、35725、35730、35735、35740、ドリルガイド35765、35770、35775、35780、35785、35790、35795、35800、35805、35810 材質冷間引抜鋼管
1セット(20本)
24,980 税込27,478
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ストレートリーマ 3
ロングテーパー設計で食い込みがありません。 動力駆動での利用も可能です。
用途鋼管などの内面の面取りに 適合【替コーン】35090 トラスコ品番495-0780 質量(kg)5.2 高さ(mm)440 適合管内外径inch(mm)3/8-3(10A-80A) モデル3 適合管(inch[mm])3/8~3(10~80)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

HC-450用純正部品
仕様チェーンアッセンブリーF/HC-450、HC-450用 トラスコ品番835-6110 適合機種HC-450(57602) 質量(g)650 2018年トラスコ掲載ページ5 0206
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)アウトプット ギヤー
仕様HC-300用、アウトプットギヤーF/HC-300 トラスコ品番835-6112 適合機種HC-300(76792) 質量(g)410
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷

1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット 使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)84 質量(g)50 ボルト径寸法(Φmm)11 使用ドリル5/16inch、8mm 寸法(Φmm)フルート径:8.6 深さ(mm)最大25、1inch ボルト径7/16inch 全長(inch)3.5/16 寸法(inch)フルート径:0.338 モデル番号:4
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
穴径(Φmm)17 トラスコ品番433-1281 質量(g)40 適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)スパイラルリーマ 254
中空構造により軽量化しました。
用途塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマ 全長(mm)585 材質(刃)焼入れ鋼鉄合金 トラスコ品番788-2564 タイプ【モデル名】254 刃長(mm)390 適合管内外径inch(mm)2 1/2~4(10A~80A)、管サイズ:2-1/2~4(62~100)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
穴径(Φmm)46 トラスコ品番412-8532 質量(g)250 適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
穴径(Φmm)40 トラスコ品番412-8494 質量(g)250 適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ヨークバイス 40-A
トラスコ品番495-1034
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

HC-450用純正部品
仕様ウエアパッドW/スクリューF/HC-450、HC-450用 トラスコ品番835-6111 適合機種HC-450(57602) 質量(g)30 2018年トラスコ掲載ページ5 0206
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエキストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。
用途折れ込んだボルトの抜き取りに トラスコ品番494-7355 セット内容35545、35550、35555 材質冷間引抜鋼管
1セット(3本)
6,198 税込6,818
翌日出荷

ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット 使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)95 質量(g)64 ボルト径寸法(Φmm)13-14 使用ドリル11/32inch、9mm 寸法(Φmm)フルート径:9.5 深さ(mm)最大25、1inch ボルト径1/2-9/16inch 全長(inch)3.3/4 寸法(inch)フルート径:0.374 モデル番号:5
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ストレートリーマ 2
ロングテーパー設計で食い込みがありません。 動力駆動での利用も可能です。
用途塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマ 全長(mm)525 材質(刃)焼入れ鋼鉄合金 トラスコ品番788-2548 刃長(mm)340 適合管内外径inch(mm)1/8~2(6A~50A)、管サイズ:1/8~2(3~50)
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
穴径(Φmm)67 トラスコ品番412-8630 質量(g)300 適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ハンドル ホイール
仕様58957ハンドルホイールF/HC-300450 トラスコ品番835-6114 適合機種76792、57602 質量(g)300
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
穴径(Φmm)79 トラスコ品番433-1354 質量(g)260 適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ハイスピードアーバー R-4
工具を使用せずに、またチャックからアーバーを外さずに、ホールソーを迅速に交換可能です。
適合(ホールソー)76~152mm トラスコ品番412-8672 質量(g)100 適合チャック16mm
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
穴径(Φmm)59 トラスコ品番412-8591 質量(g)250 適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ブラシ・ホルダーセット
仕様HC-300、HC-400、918-I用、ブラシ・ホルダーセット(100/115Vサービスキット) トラスコ品番835-6113 適合機種HC-300(76792)、HC-450(57602)、918-I(64982) 質量(g)45
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)電気作業キット 1249
刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
トラスコ品番495-1808 セット内容ホールソー52780(22mm)、52800(29mm)、52820(35mm)、52850(44mm)、52865(51mm)、52895(64mm)、アーバー53070(R1)、53075(R2) 質量(kg)1.5 適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ハイスピード ホールソー
刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
トラスコ品番433-1435 質量(g)410 穴径(Φmm)108
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります