112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCS(VCR)コーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

用途NCセンタードリル/面取り 材質超硬 表面処理TiN 先端角α(°)90
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

材質超硬 コーティングVCDコーティング シャンク径公差h7
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 コーティングVCS(VCR)コーティング シャンク径公差h7 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 コーティングノンコート シャンク径公差h7
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

材質超硬 シャンク径公差h7 コーティングTINコーティング
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)200 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)200 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
46,980 税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCDコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCS(VCR)コーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

180°フラットドリル
用途鋳鉄・炭素鋼・プリハードン鋼・アルミ合金 材質超硬 刃数2 表面処理Tコート 外径公差(mm)h8
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超硬スロッチングエンドミル ロングネック
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金 材質超硬 HTi10 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.02
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

RYOCO(菱高精機)ファイバードリル
カエリの出にくい刃先形状
用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど 材質超硬 表面処理ViO
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

用途NCセンタードリル/面取り 材質超硬 表面処理TiN 先端角α(°)120
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サーメットエンドミル・ソリッド・不等リード・ロング
用途スチール系・高速仕上げ/防振効果有り 材質サーメット 外径公差(mm)0.333333333 ねじれ角(°)25/27
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーメットエンドミル・ソリッド
用途スチール系・高速仕上げ 材質サーメット 外径公差(mm)0.333333333 ねじれ角(°)45
1本
41,980 税込46,178
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーメットエンドミル・ソリッド・ロング
用途スチール系・高速仕上げ 材質サーメット 外径公差(mm)0.333333333 ねじれ角(°)45
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物 材質R78=鋳物用 刃数4 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)27/30
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングシャンクエンドミル
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金の切削加工 材質R78=鋳物用 刃数2 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)30
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬アルミ用エンドミル
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物 材質R78=鋳物用 刃数2 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)45
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ用ラフィングノンコート
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物 材質超硬超微粒子 刃数3 外径公差(mm)h10 ねじれ角(°)30
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンク
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼 材質R78=鋳物用 刃数2 外径公差(mm)±0.01 ねじれ角(°)30
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の切削加工 材質超硬ソリッド 刃数4 表面処理VCMコーティング 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)27/30
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンクVCMコーティング
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC40~50)・FC/FCD 材質超硬ソリッド 刃数2 表面処理VCMコーティング 外径公差(mm)±0.01 ねじれ角(°)30
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物 材質R78=鋳物用 刃数4 表面処理VCDコーティング 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)27/30
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ用ラフィングVCDコート
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物 材質超硬超微粒子 刃数3 表面処理VCDコーティング 外径公差(mm)h10 ねじれ角(°)30
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬ソリッドボールエンドミルロングネック
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼 材質R78=鋳物用 刃数2 外径公差(mm)±0.01 ねじれ角(°)30
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラフィングエンドミルVCFコート・ロング
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工 材質超硬超微粒子 表面処理VCFコーティング 外径公差(mm)h10 ねじれ角(°)20
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソリッドエンドミル超ハイレーキ刃形55°
用途炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・プリハードン鋼・焼入鋼(HRC45~55) 材質超硬ソリッド 刃数4 表面処理VCMコーティング 外径公差(mm)-0.01/-0.03 ねじれ角(°)55
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬アルミ用エンドミルVCDコート
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物 材質R78=鋳物用 刃数2 表面処理VCDコーティング 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)45
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途超硬1枚刃メントリリーマー60° 材質超硬 全長(mm)50 表面処理TiN 先端角α(°)60
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途超硬1枚刃メントリリーマー90° 材質超硬 全長(mm)50 表面処理TiN 先端角α(°)90
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ・ロング
用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼 材質超硬ソリッド 刃数4 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)45
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります