特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
XB180WS、XB180WAの標準付属品です。
耐摩耗性、靭性、高温硬さに優れた最高級のコバルトハイスを採用。ステンレス鋼等難削材・重切削に適したのこ刃です。
トラスコ品番122-9478
材質ハイス
質量(g)170
1箱(5本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
アルミダイカスト成形の強靱なベースです。
トラスコ品番244-2124
質量(kg)19.6
高さ(mm)964
適合パイプ6A-150A(1/8~6)
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
優れた切れ味です。
用途鋼管等の切断。
材質ハイス
幅(mm)25
厚さ(mm)1.6
形式のこ刃
山数8
幅(mm)13
厚さ(mm)0.65
全長(mm)1430
適合機種XB125/XB120A・マンティス125/120A
レーザー溶接でチップの飛びを解消します。
薄肉ビットならではのシャープな切れ味です。
用途鉄筋コンクリート、石材等への穿孔
有効長(mm)250
刃高(mm)7
扱いやすさと安全性を、ひとつの機能に。軽量・コンパクトサイズです。 形状変更で作業効率アップ。持ち手部に鍔を設け安全性向上
用途ステンレス鋼鋼管やその他鋼管 ( 軟鋼管 ) の内径及び外径の面取り、板材 ( 軟鋼材 ) の面取り
質量(kg)1.4
モーター単相100V、入力250W、シリースモータ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])25000
加工能力(mm)内径Φ14以上、板材厚さ7以上
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
ご使用のマシンに合わせて選定していただき、RGROとの組み合わせでパイプマシンにセットができます。
用途RGROとの組み合わせて使用
簡単に交換が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の面取作業
トラスコ品番809-4649
適合機種SU60P
質量(g)190
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
レザ溶接でチップの飛びを解消。薄肉ビットならではのシャプな切れ味。
用途鉄筋コンクリート、石材等への穿孔。
有効長(mm)250
ダイヤ幅(mm)7
独自の湾曲形状で、従来のブレードより切断スピードがアップ。
用途パイプ、チャネル、アングル材等の鉄製材料の切断。
材質刃部 : マトリックスⅡ、胴部 : 合金工具鋼
幅(mm)18
厚さ(mm)0.9(薄刃)
形式コブラブレード
山数14
優れた切れ味です。
用途鋼管等の切断。
長さ(mm)320
材質ハイス
幅(mm)25
厚さ(mm)1.6
形式のこ刃
山数10
切断能力(mm)~200
1セット(5本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。