切削工具 :「木材 切断 工具」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。最適な刃角と精密に研磨仕上された刃先により、焼けを防ぎ、綺麗な切断面に仕上がります。6山
用途硬質木材仕上・高速切断(9.5~44.5mm厚) 全長(mm)101.6 幅(mm)8.2 刃厚(mm)1.5 山数6
1パック(5本)
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。最適な刃角と精密に研磨仕上された刃先により、焼けを防ぎ、綺麗な切断面に仕上がります。10山
用途硬質木材仕上・高速切断(4.8~31.8mm厚) 全長(mm)101.6 幅(mm)8.2 刃厚(mm)1.5 山数10
1パック(5本)
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。木材や金属、プラスティック等様々なワークが切断可能。10山
用途プラスティック木材粗切り金属兼用(~88.9mm厚) 全長(mm)133.4 幅(mm)9.2 刃厚(mm)1.3 山数10 タイプB680T 取付方式ワンタッチ アズワン品番64-8345-61
1パック(5本)
1,698 税込1,868
翌日出荷

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 有効長(mm)44 シャンク径(mm)10
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)44 全長(mm)136 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット分離式バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 有効長(mm)44
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
1箱(5枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LENOX(レノックス)ハンドソー替刃
独特な切断刃によりプラスチックパイプや木材を素早く切断できます。 硬化刃についた丈夫なブレードは耐久性に優れています。
1枚
2,398 税込2,638
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーブラスト、炭素鋼ジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。経済性を重視した炭素鋼ブレード。綺麗な切断が可能です。10山
用途木材仕上・高速切断(4.8~31.8mm厚) 全長(mm)101.6 幅(mm)8.2 刃厚(mm)1.5 山数10
1パック(5本)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高のパフォーマンスを誇るカーブ形状チタンコートブレード!。ハードな切断にも対応するチタンコーティング。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐久性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。木材の切断時には、切り口に焼け跡が残りにくくなります(LXJP610G、LXJP810G)。
刃厚(mm)19 適合本体各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可
1箱(5枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。切屑の排出を改善し、硬質木材の高速切断が可能。6山
用途硬質木材・高速切断(6.4~101.6mm厚) 全長(mm)152.4 幅(mm)8.2 刃厚(mm)1.5 山数6 タイプB416TL 取付方式ワンタッチ アズワン品番64-8345-62
1パック(5本)
2,598 税込2,858
翌日出荷

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。釘入り木材の切断も可能。6山
用途木材粗切り(釘入り可)・高速切断(7.9~44.5mm厚) 全長(mm)101.6 幅(mm)9.2 刃厚(mm)1.3 山数6
1パック(5本)
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LENOX(レノックス)ハンドソー
独特な切断刃によりプラスチックパイプや木材を素早く切断できます。 硬化刃についた丈夫なブレードは耐久性に優れています。 持ち手が広いので手袋をはめた手でも握りやすいです。
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LENOX(レノックス)TM 超硬バンドソー
高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。
用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。木材(釘入可)、ALC等に。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2) 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3 全長(mm)225 質量(g)775 山数6 切断能力(mm)木材10~150 有効刃長(mm)203 アズワン品番65-1942-77 メーカー商品コード216-1299
1パック(25枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。木材(釘入可)、ALC等に。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2) 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3 全長(mm)300 質量(g)1225 山数6 切断能力(mm)木材10~225 有効刃長(mm)275 アズワン品番65-1942-74 メーカー商品コード217-3842
1パック(25枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)44 セット内容22mm、25mm、32mm、38mm、インパクトシャンクアーバー(センタードリル付)X4、六角レンチ、専用ケース 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル アズワン品番65-2044-13
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2) 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3 全長(mm)200 質量(g)825 山数10 切断能力(mm)木材8~125 切断能力(mm)非鉄金属4~12 切断能力(mm)塩ビアクリル~125 有効刃長(mm)178 アズワン品番65-1942-83 切断能力(mm)ステンレス4~12 メーカー商品コード217-2277
1パック(25枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります