回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。
軸径(Φmm)2.34
材質HSS
許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
回転工具に取付け穴あけ加工をする穴あけ専用商品です。割れや欠けの発生をおさえ長寿命です。ダイヤモンドを電着しています。
用途石材、ガラス、貝殻等の穴あけやくり抜きに使用します。
材質HSS、電着ダイヤ
軸径(Φmm)3
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ガラス・貝殻・タイル・石材等の穴あけに使用します。
穴あけの他、ビットを前後に動かせば薄いガラス・貝殻の切断やくりぬきも可能です。
スポイドや筆等で水を垂らしながら作業してください。
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。
用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。
材質超硬
軸径(Φmm)2.34
高さ(mm)4.5
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
外径(mm)1.4
精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。
用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。
材質超硬
軸径(Φmm)2.34
形状球型
高さ(mm)1.4
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
外径(mm)1.4
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。
材質合金工具鋼
軸径(Φmm)2.34
形状円盤型
高さ(mm)0.4
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
外径(mm)2.3
1本
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。