切削工具 :「切粉」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDC-200 ダストカバー 鉄粉用 SK11 動画あり
ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
用途鉄粉の飛散防止。 適合ドリル径(mm)鉄工ドリル直径8まで
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)コバルトハイス鋼 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDC-100 ダストカバー 粉じん用 SK11 動画あり
木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。 ドリル径使用可能:直径21mmまで 適合ドリル径(mm)木工ドリル60~100程度 軸(mm)対応:6.35六角軸
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 角度(°)面取り:90 対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー 仕上チタンコーティング 切刃形状その他
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先ポイント加工により、タップ時の切粉を奥に排出させますので、切粉づまりが少なくスムーズなネジ立てができます。貫通穴専用です。六角軸タイプなので電動工具での作業が可能です。食い込みの良い先端刃先形状です。
用途ドリルでのネジ立て作業。 材質タップ:ハイス鋼 軸径(Φmm)(六角軸)6.35
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)ハイス鋼 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK11バンドソーSWB300W替刃です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、木材の縦挽き、横挽き切断や、緩やかな曲線切断も可能です。
用途縦挽き切断、横挽き切断、曲線切断。 適合機種SK11バンドソーSWB-300W 幅(mm)6.35 刃数6山/インチ 厚さ(mm)0.36 全長(mm)1575
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、発泡スチロールや樹脂材の切断に適しています。
用途発泡スチロール、樹脂材の切断。 適合機種SK11バンドソーSWB-300W 幅(mm)6.35 刃数10山/インチ 厚さ(mm)0.5 全長(mm)1575
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SRSB-003 レシプロソーブレード SK11 動画あり
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途生木や枝の切断、木材の荒切り。 全長(mm)280 刃渡り(mm)240 仕様剪定用、逆アサリ付 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9
1本
899 税込989
当日出荷

SK11バンドソーSWB300W替刃です。厚みがあり、刃数が少ないため目詰まりしにくく、厚い材料や堅い木、木材の縦挽き切断に最適です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、緩やかな曲線や円切断も可能です。
用途厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断。 適合機種SK11バンドソーSWB-300W 幅(mm)6.35 刃数4山/インチ 厚さ(mm)0.5 全長(mm)1575
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

レシプロソーブレード SK11 動画あり
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途塩ビパイプの切断、竹の切断。 仕様塩ビ竹用 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK11バンドソーSWB300W替刃です。ノコ刃のアサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、切断面が粗くなりにくくなっております。仕上切断、薄板の切断、柔らかい木の横挽き切断に適しています。
用途仕上切断、横挽き切断、薄板の切断。 適合機種SK11バンドソーSWB-300W 幅(mm)6.35 刃数6山/インチ 厚さ(mm)0.36 全長(mm)1575
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SRSB-005 レシプロソーブレード SK11 動画あり
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途竹の切断、塩ビ・樹脂の切断。 全長(mm)200 刃渡り(mm)160 仕様竹用 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)1.7 板厚(mm)0.6
1本
899 税込989
当日出荷

レシプロソーブレード SK11 動画あり
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途木材の切断。 仕様木工用 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)3
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。 材質超硬チップ 全長(mm)85 有効長(mm)45 軸の形状丸軸 対応機種振動ドリル用
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。 硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。 幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。 全長(mm)85 有効長(mm)45 軸の形状丸軸 適合機種振動ドリル用 寸法(mm)6.4 刃径(Φmm)6.4 材質(刃)刃先:超硬チップ
1本
939 税込1,033
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング