切削工具 :「六角軸」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1パック(2本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに 軸径(Φmm)6.35(六角軸) シャンク形状六角軸
1本ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です 材質カーボン鋼 シャンク径(mm)6.35 全長(mm)92 仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398) タイプ正回転使用専用 刃部硬度HRC45±2 適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質母材:HSS鋼 仕様10本組 六角軸ショートドリル組 鉄工用 トラスコ品番859-2416 セット内容2.0-2.3-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様先端角135度、刃先シンニング加工 セット内容1本組 材質コバルトハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク形状六角軸
1本
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様先端角118度 材質ハイス鋼 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35
1本
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質HSS + TIN シャンク6.35 ねじれ角(°)六角軸
1本
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様先端角135度、刃先シンニング加工 トラスコ品番859-2338 セット内容13 材質コバルトハイス鋼 サイズ1.5mm~6.5mm シャンク径(Φmm)6.35
1セット(13本)
4,298 税込4,728
18日以内出荷

バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに 材質ハイス鋼 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 刃先処理シンニング加工 穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で5サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに トラスコ品番859-2461 材質ハイス鋼 全長(mm)75 段数5 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 刃先処理シンニング加工 段幅(mm)10 穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12 穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。
用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属 仕様ノンコーティング
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様先端角135度、刃先シンニング加工、ドリルと軸が一体型で強度UP 材質コバルトハイス鋼 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で7サイズの穴あけができます。
用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけに トラスコ品番859-2464 材質ハイス鋼 全長(mm)85 段数7 シャンク径(Φmm)6.35 刃先処理シンニング加工 段幅(mm)5 穴あけ寸法(Φmm)6-8-10-12-14-16-18
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

逆スパイラル刃で切りくずが反対側に落ち、切り口のケバ立ちも抑える事ができます。
用途被削材:石膏ボード、ケミカル板 刃径(mm)6 材質ハイス鋼 シャンク径(mm)6.35 全長(mm)95 有効長(mm)45 トラスコ品番798-2321 適合機種充電式ドライバー、充電式インパクトドライバー、電動ドリル
1本
999 税込1,099
当日出荷

1本で10サイズの穴あけができます。
用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけに トラスコ品番859-2466 材質ハイス鋼 全長(mm)80 段数10 シャンク径(Φmm)6.35(90インチ) 刃先処理シンニング加工 段幅(mm)4 穴あけ寸法(Φmm)4-6-8-10-12-14-16-18-20-22
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

トラスコ品番859-2321 セット内容1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)6.35
1セット(10本)
3,298 税込3,628
欠品中

用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング 切刃形状その他
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 スパイラルタイプで切り粉の排出がスムーズです。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途鉄工薄板用 トラスコ品番859-2465 材質ハイス鋼 全長(mm)85 タイプスパイラル 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 刃先処理シンニング加工 段幅(mm)4 穴あけ寸法(Φmm)5/7/9/11/13/15/17/19/21 穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。
用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(mm)6.35 適合機種電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバー セット内容ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバーや電動ドライバーに取付けて、金属等の穴あけが可能です。消耗しにくいチタンコーティング仕様。
1パック(2本)ほか
629 税込692
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ステンレス、難削材の穴あけに最適です。クロスシンニング加工で喰いつき抜群です。充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途ステンレス、鉄、銅、アルミなどの穴あけに。 材質コバルトハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク形状六角軸
1本
709 税込780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴フチの面取りやバリ取りができます。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属など 軸径(Φmm)6.35 材質コバルトハイス鋼 仕様Φ8mm3枚刃 トラスコ品番859-2467 適合機種電動ドリル・インパクトドライバー タイプ鉄工用 切刃形状その他
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

セット内容1本組 材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス、難削材の穴あけに最適です。クロスシンニング加工で喰いつき抜群です。充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途ステンレス、鉄、銅、アルミなどの穴あけに。 トラスコ品番859-2349 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)95 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)4
1本
849 税込934
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。 トラスコ品番403-5313 セット内容2.0、2.3、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0mm 材質高速度鋼(HSS) 表面処理チタンコーティング シャンク径(mm)6.35
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷


1セット(13本)
2,598 税込2,858
3日以内出荷


穴あけと同時に、模様切り、穴の繰り広げ、溝切など自由自在にクリヌキ作業が可能です。
用途鉄・銅・アルミ・木材・樹脂などに 材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35 ドリル長(mm)40(有効) 適合材鉄・銅・アルミ・木材・樹脂 シャンク形状六角軸
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用 トラスコ品番859-2757 材質チャック:スチー、六角軸:S45C 外径(mm)12.85
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質先端:超鋼タングステンカーバイトチップ 仕様六角軸ドリル/回転・振動兼用、正回転用
1セット
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります