用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
シャンク形状六角軸
日曜大工・配管工事・ドアノブなどの穴あけ作業に大変便利です!
正回転専用7枚ワンタッチ替刃式
穴あけサイズ(Φmm)7枚刃 Φ25・32・38・44・51・57・63
仕様ドリル刃:S45C
ベニヤ・コンパネ・木材などの穴あけに最適です。
正回転専用です。
穴径32mm 38mm 45mm 51mm 57mm 63mmの加工が刃を1枚セットするだけで可能です。
電気ドリル・ボール盤で簡易な穴あけ作業が可能です。
刃部に目づまりをしにくくするスリットが入っています。
用途被削材:ベニヤ・コンパネ・木材。
トラスコ品番403-5461
適合機種電気ドリル・ボール盤
材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11
軸径(Φmm)7
質量(g)280
穴あけ深さ(mm)40
穴あけサイズ(Φmm)32、38、45、51、57、63
1個
特価
¥1,341
税込¥1,475
当日出荷
深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です
材質カーボン鋼
シャンク径(mm)6.35
全長(mm)92
仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)
タイプ正回転使用専用
刃部硬度HRC45±2
適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
用途ガラス・セトモノの穴あけに
軸径(Φmm)2.35
全長(mm)42
粒度#180
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
お手持ちの電気ドリルで、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル刃シャープナーです。
寸法(mm)270×140×35
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
仕様右回転
適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)
深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です
材質カーボン鋼
シャンク径(mm)10
全長(mm)95
仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)
タイプ正回転使用専用
刃部硬度HRC45±2
適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
仕様正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用
トラスコ品番859-2757
材質チャック:スチー、六角軸:S45C
外径(mm)12.85
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軸径(Φmm)2.35
全長(mm)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
刃径(mm)10
材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼
全長(mm)90
シャンク形状丸
仕様許容最高回転数500min
トラスコ品番859-2415
適合機種電気ドリル・振動ドリル
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
刃径(mm)6
材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼
全長(mm)72
シャンク形状丸
仕様許容最高回転数500min
トラスコ品番859-2413
適合機種電気ドリル・振動ドリル
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
刃径(mm)3
材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼
全長(mm)62.5
シャンク形状丸
仕様許容最高回転数500min
トラスコ品番859-2410
適合機種電気ドリル・振動ドリル
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃径(mm)5
材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼
全長(mm)67
シャンク形状丸
仕様許容最高回転数500min
トラスコ品番859-2412
適合機種電気ドリル・振動ドリル
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
刃径(mm)4
材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼
全長(mm)65
シャンク形状丸
仕様許容最高回転数500min
トラスコ品番859-2411
適合機種電気ドリル・振動ドリル
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
材質先端:超鋼タングステンカーバイトチップ
仕様六角軸ドリル/回転・振動兼用、正回転用
軸径(Φmm)2.35
全長(mm)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
刃径(mm)8
材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼
全長(mm)80
シャンク形状丸
仕様許容最高回転数500min
トラスコ品番859-2414
適合機種電気ドリル・振動ドリル
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ガラス、セラミック系建材などの穴あけに最適
ボール盤、ドリルスタンド専用
先端刃先:電動ダイヤモンド粒子
用途ガラス、セラミック系建材
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)1500
従来品に比べ、軽量タイプとなっております。
用途日曜大工・配管工事・ドアノブなどの穴あけ作業に
仕様正回転専用、替刃式
トラスコ品番859-2451
材質本体:PS+亜鉛インサート、鋸刃:炭素鋼
穴あけ能力(mm)7枚刃/直径25・32・38・44・51・57・63
穴あけ可能板厚(mm)20
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。