切削工具 :「バイスバイス」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ETO-125THを5台使用してあります。 同種ワークの多数個加工・多工程加工・長物加工に便利です。 マシンテーブルへの位置決めはガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998,000 税込2,197,800
3日以内出荷

同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。 機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。
付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539,800 税込593,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。 機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。
付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569,800 税込626,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
77 税込85
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
77 税込85
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。 工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

測定用バイス専用の搬送パレットです。最大10台までバイスを固定して搭載が出来ます。複数ワークを外段取りでクランプし、まとめて測定を行いたい場合に最適です
仕様●材質:S50C アズワン品番65-5532-61
1個
93,980 税込103,378
6日以内出荷

浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。 PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。 FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。 横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。 立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。 旧JIS0級を凌ぐ精度です。
口幅(mm)160 口開き(mm)350 付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個 質量(kg)100 口深(mm)75 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40
1個
779,800 税込857,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出荷時はダブルクランプバイスです。 2個のワークを1つのバイスで同時にクランプでき、段取時間が短縮できます。 可動体・固定アゴはアルミ製(A6N01S-T5・アルマイト処理)で軽量です。 可動体・固定アゴは生口金としてセルフカットしてご利用ください。 可動体はメネジに組み込まれたプランジャによりワンタッチで着脱できます。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。 付属部品の交換でシングルクランプタイプとしてもご利用いただけます。
口幅(mm)101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

同型バイス(LT150M)に比べ、口開きが45%大きくなっております。 重量は、同型バイス(LT150M)に比べ、20%軽減されており楽に持ち運びができます。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、対磨耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.02以内です。
口幅(mm)152 口開き(mm)207 仕様標準ガイドブロック幅18mm 質量(kg)29 口深(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動油圧ポンプが使ってあります。 消音カバーの取付けで静かに作動します。 70MPaのポンプによって最大5tの締付力が得られます。 ポンプの圧力スイッチで、締付力の調整が可能です。 1台のポンプで複数のバイスを操作できます。 量産品の加工に威力を発揮します。 ハンドル操作によって定寸が出来ます。 浮き上がり防止機構により、可動体・ワークの浮き上がりを抑えます。 バイスはLT150Mを使用しています。
口幅(mm)151 口開き(mm)143 付属品標準ガイドブロック (2個1 組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、油圧ポンプ(AC100V用)×1台、フットスイッチ×1個、高圧ホース×1本 ストローク(mm)油圧13 質量(kg)38 口深(mm)44 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40
1個
379,800 税込417,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります