RS Pro 二枚刃エンドミル 6 本セットです. RS Pro の高品質スロットドリル 6 本セットは、穴開けのあらゆるニーズと要件に最適です。これらの高速度鋼ドリルピースは耐摩耗性が高く、最大限の性能を発揮するため、ほとんどの材料にドリルを使用するのに最適です。 このスロットドリルセットは高品質で、ねじ止めシャンクタイプのビットが付属しており、一端と側面に切削用の歯が付いています。精密な閉端キー溝、スロット、プランジフィード切断や、ほとんどの材料タイプへの穴開けに最適です。特長と利点. スロットサイズのカットの精度 HSS - 高速でのドリル加工が可能 Faster を採用 最高のパフォーマンス 2 枚刃エンド スロットドリル 6 本セット: 3 mm 、 4 mm 、 6 mm 、 8 mm 、 10 mm 、 12 mm 径カッター ねじ付きシャンクタイプ BS 122/4 準拠のシャンクエンドミルセット. スロットドリルの用途. 木工作業と金属加工。 Metal Work (ウッドワーク 建設 大工作業 工学. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シャンクタイプ = ねじ込みカット長さ = 9.5 mm, 12.5 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mmカッター径 = 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mmフルートの数 = 2材質 = HSS
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。