切削工具 :「集塵機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ついに登場!!乾湿兼用小型ダイモドリル。1台2役。 簡易着脱。ノズル・給水コック付替えにより、乾式・湿式穿孔が可能です。 ノズル(コック)が360°回転するため、どのような方向かたでも吸引(給水)ができます。 乾式用ノズルに集塵機のホースを接続し「内部集塵」を行います。 切断粉はビット内を通して集塵機に回収される為、切削粉の外部飛散を防ぎます。 スピンドル先端にエアロードを設けることで、小口径穿孔中にコアが折れて吸気口を 塞いでもエアロードにより吸気口を確保し、集塵能力低下を妨げます。
質量(kg)9.1 電源(V)100 消費電力(W)1500 全高(mm)564 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 モーターKH1011搭載 取付ねじM27ネジ 穿孔能力(mm)湿式時:28~130、乾式時:28~120
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります