切削工具 :「切削剤」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質は高コバルト系ハイスピード鋼(HSCO-M42)を使用。ステンレス鋼・チタン合金・硬鋼等の難削材にすばらしい切削性能を発揮します。
用途ステンレス・難削材用
材質コバルトハイス
シャンク形状ストレートシャンク
高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ
適合チャック10
有効長 25mm、薄物から厚物まで穴あけ可能!。切れ味抜群:切削4分割の組み合わせ刃により抜群の切れ味を発揮。切削スピードが早い:切削排出機構により、大量の切屑が停滞する事なくスムーズに排出。耐久性抜群:母材と差込方式なので、超硬チップがはずれにくい
用途ステンレス・鉄・木材・プラスチックの穴あけ作業に
寸法(mm)15
有効長(mm)25
シャンク形状10mm
適合板厚ステンレス(6mm)・鉄(10mm)
1個
¥3,890
税込¥4,279
3日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。