切削工具 :「littlemilling1」の検索結果
ミーリングアーバーセット(MT-2)ミスターマイスター5日以内出荷
ミニフライス盤LittleMilling1に標準付属しているドリルチャックです。
アズワン品番64-5179-43RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングアーバー(MT-2)ミスターマイスター5日以内出荷
ミーリングアーバー(MT-2)です。
ミニフライス盤LittleMilling1等でミーリングカッターを丸鋸加工を行う為に用います。
別途専用ミーリングカッターが必要です。
仕様テーパーMT-2アズワン品番64-5179-40RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling1用マシンスタンドミスターマイスター翌々日出荷
ミニフライス盤リトルミーリング1をより使いやすくするためのマシンスタンド。
機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。
国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.66461も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400×20、(スタンド部)400×300×760アズワン品番64-5178-55RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-1用アングルバイスミスターマイスター(2件のレビュー)翌々日出荷
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定口開き(mm)50口幅(mm)70寸法(mm)(接地面)W100×D142質量(g)2550角度(°)0~90本体寸法(mm)W170×D120×H63取付穴M6アズワン品番64-5179-48RoHS指令(10物質対応)対応口高(mm)20
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~