絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(349)
  • タンガロイ(319)
  • イスカル(318)
  • サンドビック(158)
  • 三菱マテリアル(115)
  • OSG(オーエスジー)(112)
  • 住友電工ハードメタル(100)
  • ケナメタル(81)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(75)
  • EIKO(栄工舎)(72)
  • NS(日進工具)(69)
  • 岡崎精工(56)
  • カーメックス(48)
  • ワルター(38)
  • NACHI(不二越)(34)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(30)
  • DIJET(ダイジェット工業)(26)
  • 大洋ツール(26)
  • S&K(三興製作所)(24)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(3)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 69(1)
材質
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「R12」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型) エスコ4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型)エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)12材質SKH51全長(mm)69エスコ品番EA824EK-4
フリーホールソー替刃(石膏ボード・合板/4枚) エスコフリーホールソー替刃(石膏ボード・合板/4枚)エスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
適合材合板、石膏ボードエスコ品番EA827AR-12
[HSSE]スパイラルタップ(ISO) エスコ[HSSE]スパイラルタップ(ISO)エスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△精度H2適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
61x 86x 82mm ツールホルダー エスコ61x 86x 82mm ツールホルダーエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
作業に合わせて付け替えできるセフ着脱式工具ホルダー現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付装着工具/ハンマー、墨つぼ
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-H1●サイズ(mm):61×86×82(H)●ベルト通し幅:50mm●材質:スチール●丸型フック内径:Φ49mm●丸型フック線径:Φ6mm●重量:160g●取付け工具重量:3kg以下●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLDアズワン品番65-3896-60
6本組 ルータービットセット エスコ6本組 ルータービットセットエスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
作業に役立つ厳選6種。
用途電動トリマー・ルーター用セット内容6本セット、ストレート 6、12、16mm、ポーズ面 9.5Rコロ付、U溝ビット 6.3R、ヒョータン面 4R、(各1本)、収納ケース(木製)材質刃部:超硬、母材:炭素鋼軸径(Φmm)6軸長(mm)25ケース寸法(mm)205(W)×260(D)×35(H)全質量(g)400
ルータービット(4R/ヒョータン面) エスコルータービット(4R/ヒョータン面)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:25.4mm●刃長:12mm●角度:4R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-72
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
4,470税込4,917
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
12本組ルータービット エスコ12本組ルータービットエスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
軸径直径6mm材質刃部:超硬 母材:炭素鋼仕様電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種セット内容12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製)ケース寸法(mm)210(W)×320(D)×50(H)mm
ルータービット(6.3R/サジ面) エスコルータービット(6.3R/サジ面)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:12mm●角度:6.3R●材質:炭素工具鋼/超鋼●全長:50mmアズワン品番65-2232-69
30本組ルータービットセット エスコ30本組ルータービットセットエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
用途電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製)材質刃部:超硬、母材:炭素鋼軸径(Φmm)6軸長(mm)30ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H)全質量(g)1665
ルータービットセット エスコルータービットセットエスコ
21,600税込23,760
1セット(15本)
翌日出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具