6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルチップ APET-F
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質ACZ330 形状平行四辺形85° 等級準精密級 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 刃先R(mm)丸ホーニング 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ ZNMT
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(5個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ ZNMT
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
材質ACZ330 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 メーカー従来品番ZNMT4310250 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(5個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ SEEN
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
材質ACZ330 形状正方形 寸法A(mm)12.7(±0.025) 寸法T(mm)3.18(±0.025) 逃げ角(度)20 メーカー従来品番SEEN42MT 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ LPMX
材質:PVDコーティング。鋳鉄フライス用材種。強靭な微粒系母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
形状長方形90° 材質ACZ310 厚さ(mm)3.2 切刃長さ(mm)7.6 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 メーカー従来品番LPMX080308S04 コーナーR(mm)0.8 コーナー半径(mm)0.8 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
1箱(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ SPMT
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 材質ACZ330 形状正方形90° 寸法A(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 寸法T(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 メーカー従来品番SPMT120408 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります