スローアウェイチップ住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,678
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
スローアウェイチップ住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
皿ねじ住友電工ハードメタル翌日出荷から3日以内出荷
皿ねじです。
SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用)住友電工ハードメタル翌々日出荷から3日以内出荷
SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)仕上用には簡単操作の刃振れ微調整機構を搭載。仕上用は信頼性の高い縦使いインサート仕様。8コーナー使いインサートで経済的。インサートは縦横に同数配列することにより8コーナー仕様を実現。(超硬インサートのみ)
用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の仕上加工に。被削材鋳鉄勝手右勝手RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1軸方向すくい角(°)-5適合インサートLNGX1305○○PN□N-W半径方向すくい角(°)-8
旋削チップ DNMG-SU住友電工ハードメタル翌日出荷から8日以内出荷
小切込み高送りに効果発揮。
形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)住友電工ハードメタル翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
チップ DNMG-SU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル当日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカSU
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
オールソーサンコーテクノ税込¥5,388~¥4,898~
オールソーサンコーテクノ税込¥4,398~¥3,998~