絞り込み
ブランド
  • KOGI
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(4)
  • 日本精器(1)
  • 東浜商事(1)
  • ノガ(2)
  • 扶桑精機(410)
  • RS PRO(32)
  • MSTコーポレーション(2)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • 日研工作所(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ミヤナガ(1)
  • 明治機械製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「エアー 冷却」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルテックスチューブ セット品 KOGIボルテックスチューブ セット品KOGI
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。構造が簡単なため、故障がほとんどありません。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。カメラ、センサー類の冷却に。使用圧力(MPa)0.27~0.69ノズル径9.8使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(エア)
ボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブL型 KOGIボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブL型KOGI
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。構造が簡単なため、故障がほとんどありません。小風量低温型です。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。カメラ、センサー類の冷却に。トラスコ品番160-9708材質本体:アルミ接続口径NPT-1/4全長(mm)177タイプ小風低温使用圧力(MPa)0.27~0.69ノズル径2025/01/04空気消費量(L/min)197~420最大使用圧力(MPa)1吐出口NPT-1/4接続径NPT-1/4RoHS指令(10物質対応)対応供給口圧縮空気:NPT-1/4
ボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブH型 KOGIボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブH型KOGI
72,980税込80,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。構造が簡単なため、故障がほとんどありません。標準品です。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。カメラ、センサー類の冷却に。タイプ標準使用圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
パネルガードクーラー 屋内用 KOGIパネルガードクーラー 屋内用KOGI
139,800税込153,780
1個
当日出荷
フロンなどの冷媒を使用しません。駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。コンパクトで取付簡単です。盤内で熱交換された空気は自動排気します。設置周囲温度MAX80℃です。埃が多い環境でも使用できます。
用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。制御盤の冷却。産業用カメラの冷却。センサーBOXの冷却。付属品ビニールホース、ビニールホース固定具トラスコ品番161-0062材質本体:アルミ接続口径NPT-1/4全長(mm)170タイプ屋内用使用圧力(MPa)0.27~0.69空気消費量(L/min)328~700使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-1/4供給口圧縮空気:NPT-1/4
パネルガードクーラー 連続冷風吐出タイプ 屋内用 KOGIパネルガードクーラー 連続冷風吐出タイプ 屋内用KOGI
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
フロンなどの冷媒を使用しません。駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。コンパクトで取付簡単です。盤内で熱交換された空気は自動排気します。設置周囲温度MAX80℃です。埃が多い環境でも使用できます。
用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。制御盤・産業用カメラ・センサーBOXの冷却に。付属品ビニールホース、ビニールホース固定具材質本体:アルミタイプ屋内用使用圧力(MPa)0.27~0.69使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)
スレッドガードクーラー KOGIスレッドガードクーラーKOGI
69,980税込76,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
用途工業ミシンでの縫製時の針・糸の冷却に。0接続口径NPT-1/8全長(mm)277最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-1/8供給口圧縮空気:NPT-1/8
コールドエアガン KOGIコールドエアガンKOGI
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。0トラスコ品番161-0094セット内容ブッシングゼネレータ×2個、マグネットベース×1個接続口径NPT-1/4全長(mm)458最高使用圧力(MPa)1ノズル径13空気消費量(L/min)145~700使用空気圧力(MPa)0.27~0.69ノズル長(mm)205最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-1/4供給口圧縮空気:NPT-1/4

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら