絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
ブランド
- SHUREMAN
- モノタロウ(151)
- BIG DAISHOWA(699)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,031)
- MSTコーポレーション(806)
- OSG(オーエスジー)(999)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(892)
- イスカル(4,570)
- エスコ(2,316)
- グーリング(1,424)
- ケナメタル(1,151)
- サンドビック(2,418)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,260)
- タイテックス(1,551)
- タンガロイ(4,232)
- ワルター(2,688)
- 三菱マテリアル(3,269)
- 京セラ(2,741)
- 住友電工ハードメタル(2,459)
- 大見工業(1,027)
- 日研工作所(696)
- ブランドをもっと見る
特価

9段スパイラルドリル
SHUREMAN¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷電動・充電ドライバー・インパクト対応。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可。ドリル径 4・6・8・10・12・14・16・18・20mm。チップブレーカー機能付:径10mmに溝を施すことにより、使用時に発生する切削屑を細かくし、溝内の詰まりを軽減し作業性を向上させます。用途鉄・木材・軽合金・樹脂の段階穴あけ、面取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35本体質量(g)45規格寸法(mm)4~20本体サイズ(mm)L80×W20×H・D20
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら