切削工具 :「排水マス」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。6.35mm(六角軸)+10mm(ストレート軸)のコンビ軸です。ボディーにスリットを入れたため、クズはけが良くなり切断スピードがアップしました。
用途被削材:プラ排水マス、塩ビ板、塩ビパイプ。 有効長(mm)32 シャンク径(mm)6.35・10 全長(mm)123 適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)・充電インパクトドリルドライバ(14.4V以上) 刃厚(mm)1.2
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー 有効長(mm)11 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 全長(mm)91 仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品) 使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります