切削工具 :「防振材」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状ラフィング 刃数4 シリーズエンドミル|3538R 表面処理POWERコーティング ネック型ネックなし リード角(°)35/38
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状ラフィング 刃数4 シリーズエンドミル|4346R 表面処理POWERコーティング ネック型ネックなし リード角(°)43/46
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME 動画あり
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施した防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状スクエア 刃数4 シリーズエンドミル|3538ST 表面処理AlTiNコーティング ネック型ネックなし リード角(°)35/38
1本
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME 動画あり
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施したハイヘリカル防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状スクエア 刃数4 シリーズエンドミル|4346ST 表面処理AlTiNコーティング ネック型ネックなし リード角(°)43/46
1本
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状ラフィング 刃数4 シリーズエンドミル|1921R 表面処理POWERコーティング ネック型ネックなし リード角(°)19/21
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング