切削工具 :「差し替え ドライバ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DZ-51 ラチェットドライヴプラス エンジニア 動画あり
エンジニアラチェットドライヴプラス
エコ商品
高精度×高強度 差し替え式ラチェットドライバー。 ボディ:航空機やレースカーにも使用されている、軽量・高強度の超々ジュラルミンを採用。 パワーハンドルにより、高出力のトルクを生み出し、本締めができます。 チャック:対辺が6.35mmの六角軸のドライバービットやタップ、ドリルなどが使用できます。 独自構造の回転チャックにより、早回しができます。 作業時の緩みや落下を防止しつつ、先端工具をワンタッチで素早く交換できます。 ラチェット:6つ合金製カムと36歯の高炭素鋼ギアにより高精度・高強度のラチェット機構を実現。 6つのカムとスプリングで全方位からギアを保持することで、ガタを最小限に抑えています。 ラチェット切替リング搭載で、ゆるめる、軸固定、しめるに切り替えできます。軸固定位置で通常のドライバーとして使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。 ドリル、タップなど各種先端工具の使用時に。 材質本体/超々ジュラルミン、ギア&パワーハンドル/高炭素鋼 全長(mm)81 質量(g)105 タイプタップ用 ビット取付部対辺(mm)6.35 先端サイズ(mm)+No.2/-5.5 ビット全長(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数36
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります