タップ・ダイス (22) カテゴリ: 切削工具ブランド: OSG(オーエスジー)すべて解除
ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用テーパねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) NPT OSG(オーエスジー) 3日以内出荷
管用テーパねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) NPT。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途 めねじ・おねじ兼用 材質 超硬合金 タイプ 管用テーパねじNPT 表面処理 TiCNコーティング 材種 VBX RoHS指令(10物質対応) 対応 加工ねじ 管用テーパねじ
ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用テーパねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) NPTF OSG(オーエスジー) 3日以内出荷
管用テーパねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) NPTF。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途 めねじ・おねじ兼用 材質 超硬合金 タイプ 管用テーパねじNPTF 表面処理 TiCNコーティング 材種 VBX RoHS指令(10物質対応) 対応 加工ねじ 管用テーパねじ
管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
用途 中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ 材質 ハイス(HSS) ねじれ角(°) 30 ねじの種類 NPT 精度 ANSI G 食付 2.5P 仕様 - 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用(左ねじ) SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
PS:耐密用
用途 中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質 ハイス(HSS) ねじの種類 PS(Rp) 精度 JIS2 食付 4P 溝数 4 仕様 左ねじ 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用(左ねじ) SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
用途 中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質 ハイス(HSS) ねじの種類 PF(G) 精度 JIS2 食付 4P 溝数 4 仕様 左ねじ 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:Rp OSG(オーエスジー) 当日出荷 から 4日以内出荷
管用テーパのねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
用途 中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質 ハイス(HSS) ねじの種類 Rp 食付 4P 溝数 4 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー) (2件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
PS:耐密用
用途 中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質 ハイス(HSS) ねじの種類 PS(Rp) 精度 JIS2 食付 4P 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー) (3件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
PF:機械的結合用
用途 中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質 ハイス(HSS) ねじの種類 PF(G) 精度 JIS2 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSF OSG(オーエスジー) 翌日出荷 から 4日以内出荷
管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。
NPSF:ドライシール用
用途 中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質 ハイス(HSS) ねじの種類 NPSF 精度 ANSI G 食付 4P 溝数 4 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。
NPS:対密用(NPSC・NPSM)
用途 中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質 ハイス(HSS) ねじの種類 NPS 精度 ANSI G 食付 4P 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 当日出荷 から 4日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
PF:機械的結合用
用途 中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質 ハイス(HSS) ねじの種類 G 精度 ISO準用(JIS B 4445:1998) 食付 4P 溝数 4 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー) 翌日出荷 から 4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。
NPTF:ドライシール用
用途 中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質 ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類 NPTF 精度 ANSI G 食付 2.5P 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 当日出荷 から 4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途 中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質 ハイス(HSS) ねじの種類 NPT 精度 ANSI G 食付 2.5P 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc OSG(オーエスジー) 当日出荷 から 翌日出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途 中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質 ハイス(HSS) ねじの種類 Rc 精度 ISO準用(JIS B 4446:1998) 食付 2.5P 溝数 4 仕様 - 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) (2件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途 中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質 ハイス(HSS) ねじの種類 PT(Rc) 精度 JIS2 食付 2.5P 仕様 - 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 翌日出荷 から 5日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。
幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途 低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ ねじの種類 G 表面処理 Vコーティング(複合多層コーティング) 食付 2.5P 精度表記 STD
管用テーパタップ(英式) アルミニウム用 V-AL-TPT OSG(オーエスジー) 翌日出荷 から 4日以内出荷
めねじのむしれが発生しやすいアルミニウム合金の管用テーパめねじの加工に最適です。
用途 銅(Cu):○、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎ 材質 高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理 Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°) 15 ねじの種類 PT(Rc) 精度 JIS2 食付 2.5P 溝数 4 仕様 - 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
管用テーパスパイラルタップ(英式) SFT-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 当日出荷 から 翌日出荷
管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
用途 中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ 材質 ハイス(HSS) ねじれ角(°) 30 ねじの種類 PT(Rc) 精度 JIS2 食付 2.5P 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT) OSG(オーエスジー) 4日以内出荷
管用ネジの横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
材質 ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類 PF 表面処理 ホモ処理 食付 2.5P 食付Lcf 2.5P RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 技術情報はこちら(75MB) グリーン購入法 適合
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 当日出荷 から 9日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい難削材に適しています。
用途 低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質 高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理 ホモ処理 ねじれ角(°) 8(逆ねじれ) ねじの種類 PT(Rc) 精度 JIS2 食付 2.5P 仕様 - 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります バイス はくでん 税込 ¥ 3,188 ~ ¥ 2,898 ~
ミニバイス はくでん 税込 ¥ 659 ¥ 599 バスケットへ
センターピン 富士製砥(高速電機) 税込 ¥ 3,850 ~ ¥ 3,500 ~