切削工具 :「切削剤」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MP1501前身のCVD材種、高硬度材のフライス加工や、安定条件下での中粗加工の高速切削向け材種。ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄での粗加工にも対応します。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番434-6101
寸法L(mm)16.45
寸法S(mm)4.76
材種MP1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサート218.19-160
寸法DCSFMS(mm)47
寸法DCB(mm)22
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
仕様●RMPX°:0.95●RPMX:11200●ZEFP:5
トラスコ品番430-1336
寸法(mm)APMXE:11、APMXS:1.8、RP:2.85
寸法C(mm)(min)116.21、(max)130
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)50.21
適合インサート218.19-160
寸法DCX(mm)66
寸法DCSFMS(mm)50
寸法DCB(mm)27
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性の高いDuratomic材種。高い切削速度での溝加工、旋削加工、倣い加工向けのCVDコーティング材種です。
材種TGP25
耐摩耗性の高いDuratomic材種。高い切削速度での溝加工、旋削加工、倣い加工向けのCVDコーティング材種です。
材種TGP25
ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
仕様AN(deg):7
トラスコ品番434-2700
寸法L(mm)16.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.4
材種TS2050
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
トラスコ品番429-8557
寸法L(mm)22
材種CP300
寸法RE(mm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PDX(mm)2.5
1箱(2個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
材種CP30
耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
寸法L(mm)26
寸法W1(mm)15.875
材種CP300
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PDX(mm)5
耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。
トラスコ品番429-8625
材種CP300
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。
トラスコ品番430-0138
材種CP300
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
トラスコ品番429-8597
寸法L(mm)26
寸法W1(mm)15.875
材種CP300
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PDX(mm)5
1箱(2個)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
トラスコ品番429-7013
寸法L(mm)22
材種CP300
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PDX(mm)2.5
1箱(2個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
サイアロン(Si、Al、O、N)セラミック材種です。Ni基の高速切削が可能です。
仕様SECO フライスインサート セラミックス材種
トラスコ品番428-9939
材種CS300
適合カッターR220.26…RN1207…
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
サイアロン(Si、Al、O、N)セラミック材種です。Ni基の高速切削が可能です。
仕様SECO フライスインサート セラミックス材種
トラスコ品番428-9947
材種CS300
適合カッターR217.26/R220.26…RN1204…
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
耐摩耗 Duratomic CVD コーティング材種。鋼の突っ切り加工または、高い切削速度での鋳鉄加工向けです。
耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
トラスコ品番484-6912
寸法L(mm)20
寸法W1(mm)12.7
材種CP300
寸法PDX(mm)3.2
1箱(2個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
鋼やステンレス鋼の幅広い用途での加工性能に優れた標準チップ材種です。鋼および鋳鉄での推奨された切削速度領域で優れた表面精度を得る信頼性があります。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)3.18
材種TP25
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
トラスコ品番434-8099
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)3.18
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
トラスコ品番434-2786
寸法S(mm)6.35
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
トラスコ品番436-3260
寸法S(mm)6.35
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
仕様●KAPRS°:90●RPMX:20600●ZEFP:2
トラスコ品番429-7626
寸法(mm)APMXE:2、APMXS:8、DMM:16、LUX:29
取付部(形状)ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)16
寸法OAL(mm)90
適合インサートLOEX08..
寸法LPR(mm)42
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLOEX08..
側面切削荒加工に適しています。汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。
トラスコ品番490-5382
厚さ(mm)7.26
刃長(mm)15.5
寸法W1(mm)10.76
材種MP2501
寸法RE(mm)1.6
寸法BS(mm)1.2
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLOEX08..
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法THUB(mm)3.4
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法THUB(mm)1.9
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法THUB(mm)2.4
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します
材種F40M
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLP..06
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。