切削工具 :「配線材」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.29
エコ商品
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)12 適合インサートRP..1204
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25
エコ商品
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
仕様●RPMX:11200●ZEFP:2 トラスコ品番428-3712 寸法(mm)TDZ:M16 取付部(形状)コンビマスター 寸法LB(mm)4.3 寸法LF(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)12 寸法DC(mm)50 適合インサートRP..1204 寸法CDX(mm)12.5 寸法DCSFMS(mm)30
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.29I
エコ商品
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)10 適合インサートRD..10T3
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター RE
エコ商品
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
仕様●RPMX:15800●ZEFP:3 トラスコ品番430-1879 寸法(mm)TDZ:M16 取付部(形状)コンビマスター 寸法LB(mm)4.3 寸法LF(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)10 寸法DC(mm)50 適合インサートRD..10T3 寸法CDX(mm)12.34 寸法DCSFMS(mm)30
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12
エコ商品
仕上げ用フェイスミルです、刃先調整も可能ですので綺麗な加工面が出せます。CBNインサート設定もあります、鋳鉄の高速仕上げ加工を実現します。このカッタ製品群は、さまざまな被削材種の最高の仕上げ面要件を満たすことができます。ブレーカ形状と材種の組み合わせが包括的に提供されているため、鋳鉄向けの強固な仕様になります。調整可能なポケットにより、優れた刃先高さ精度が保証され、精密なインサートによりカッタのセットアップ作業が軽減されます。片面ポジインサートは低切削抵抗で、直径の大きいカッタの要件を満たす長いワイパーフラットが含まれています。SEEX1203 インサートにはクラウンデザインが採用されており、スピンドルヘッドと被削材に最適化された、優れた仕上げ面と外観を実現します。このインサートは、専用の粗加工インサートを使用した粗仕上げ用の同時加工や、カスタマイズされた刃数設定、ピッチや調整機構を有する仕上げカッタなど、様々な特殊なカッターデザインに最適です。
寸法(mm)APMXS:1 取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSE..1203
1個
119,800 税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ
エコ商品
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ カッター
エコ商品
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)コンビマスター 寸法LF(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12
エコ商品
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。適用加工領域:f=0.3-0.7mm/rev.ap=1.5-7.0mm、両面チップによる粗加工向けの第一推奨ブレーカ。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の高送り加工に適用。高い切れ刃強度を有しながら、低切削抵抗です。TH1000
寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TH1000 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります