旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 890セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
高硬度のノンコート微粒材種、耐熱合金およびチタン向けに靱性を維持します。890
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種890RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。適用加工領域:f=0.3-0.7mm/rev.ap=1.5-7.0mm、両面チップによる粗加工向けの第一推奨ブレーカ。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の高送り加工に適用。高い切れ刃強度を有しながら、低切削抵抗です。TH1000
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TS2500セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 883セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種883RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TS2000セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 CP200セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP1030セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 CP500セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TK1501セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TK0501セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP3501セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP1501セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP0501セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~