切削工具 :「φ1」の検索結果

関連キーワード
113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HRM ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (829種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号TPR ねじれ角直刃 食付角(°)45(先端)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃形ストレート 刃径公差m5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1209種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコート ねじれ角(°)30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油 材質超硬 先端角(°)135 表面処理OKコート プレミアム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃数6 シャンク径(Φmm)MT1 刃径公差m5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。 高能率加工に最適です。 ホモ処理加工が施されています。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) 適合機種メーカー高速電機KCM-370日立工機CU-15日東工機NTC-370 表面処理ホモ処理 ピンホール(d3×d2×個数)66×11×4
1枚
41,980 税込46,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)右30
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。 高能率加工に最適です。 ホモ処理加工が施されています。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) 適合機種メーカー高速KCM10ミタチMMC-250津根ロビープロマックス日立工機CU-10 表面処理ホモ処理 ピンホール(d3×d2×個数)50×9.0×2
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

材質超硬 刃数2 型式SED2M タイプ2枚刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

MCO工具 溝入れ、切断加工に最適。 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号CMS 表面処理ホモ処理品
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (378種類の商品があります)

MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用。先端60°A型センタードリルです。先端形状は求心性に優れた【Xシンシンニング】を採用
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用。先端60°A型センタードリルです。先端形状は求心性に優れた【Xシンシンニング】を採用
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広いワーク材の加工に対応した、標準R精度±10μmのボールエンドミルです。
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用したアルミ用エンドミル。2枚刃・ピュアDLCコート
1本
5,198 税込5,718
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セミロング刃長により、やや深めの加工を可能にしたエンドミルです。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ロングボールエンドミル。2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、広範囲の加工が可能です
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完全止まり穴用の超硬エンド刃付リーマです。
1本
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング