切削工具 :「角ます」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
536件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)20
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工 材質超微粒子超硬合金 先端角(°)180(フラット) 表面処理OKコートプレミアム 適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号TPR ねじれ角直刃 食付角(°)45(先端)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
1本
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
1本
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
1本
9,888 税込10,877
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
1本
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NC用ポイントドリル ノンコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り) 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

NC用ポイントドリル OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLID 刃形エンド刃付 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

MCO工具 両角フライス MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴径d(Φmm)25.4 略号WAC ねじれ角直刃
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃 刃数4
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度 刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。
材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

外部給油仕様。先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

外部給油仕様。先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外部給油仕様。先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能
1本
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外部給油仕様。先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 刃数4
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

外部給油仕様。先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能
1本
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLID シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。先端角が豊富。(60°/90°/120°)。ノンコート品となります。
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り) 材質MCO材(コバルト高速度鋼)
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

チップ材種はG80(鋳鉄・非鉄金属用) ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼) コーティングノンコート 刃形ストレート 略号SR ねじれ角直刃
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質超硬 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

外径、厚みが豊富 重切削加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります