137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号TPR ねじれ角直刃 食付角(°)45(先端)
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPHR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)1
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼) 先端角(°)118 表面処理ホモ
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数1 切刃形状1枚刃
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数1 切刃形状1枚刃 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り) 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号BR ねじれ角直刃 食付角(°)55(先端)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPMR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)45
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金 刃数4 表面処理OKコートプレミアム
1本
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)右30
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質超硬 刃数2 型式SED2 タイプ2枚刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式SED4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLID 刃形エンド刃付 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号LMR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした5枚刃エンドミルです。
用途側面加工、溝加工 材質超微粒子超硬合金 刃数5 表面処理OKコートプレミアム ねじれ角(°)45 刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃数4 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数2 タイプ2枚刃エンドミル 勾配角0 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
61,980 税込68,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

材質超硬 刃数2 型式SBD2 タイプボールエンドミル 勾配角0 表面処理DLCコ-ト コーナーR(mm)0
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLID シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
9,098 税込10,008
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 モールステーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)右30
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

直刃なので、刃形状の修正が容易。 ストレートシャンクタイプ 直刃:刃部が直刃を表します。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬工具 ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。またOKハードコートにより65HRCまでの焼入鋼の加工を実現。 2枚刃 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
材質超硬 刃数2 型式SBD2LH 表面処理OKハードコート ねじれ角右ネジレ30度
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。先端角が豊富。(60°/90°/120°)。ノンコート品となります。
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り) 材質MCO材(コバルト高速度鋼)
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式BPD4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります