1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材専用の大口径ホールソー、6.35六角軸なのでインパクトドライバーに直接取付が出来ます。差し替え式六角軸ビットなので、折れても交換が簡単です。目づまりしにくい特殊形状刃です。本目立刃で刃部は高周波焼き入れ済みです。
用途ベニヤ、コンパネ、木板など日曜大工、配管工事、電気工事、ドアーロックの穴あけ作業。 材質本体:アルミダイキャスト、刃部:炭素工具鋼、軸:鋼鉄 使用可能機種電気ドリル(チャック能力10mm以上)・充電ドリルドライバ・ボール盤 穴径(mm)100・90・80・70 穴あけ可能板厚(mm)20
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング