切削工具 :「1枚刃エンドミル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。
材質超硬 刃数1枚刃 刃形右刃左ネジレ ねじれ角(°)23° 関連資料(2.4MB)
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

S1Aシリーズより精密につくられており、より高品位な透明度の高い表面の仕上がりを実現します。15.000~60.000rpmまでの高精度スピンドルをご使用の場合はGEN2Bタイプを推奨します。拳動を安定させるための2つ目の溝とシャンク部に平面を施すことにより切り屑の流れを改善し、加工時のビビリと振動を抑制し熱の発生を抑え、表面の仕上げを一段と向上させます。
材質超硬 刃数1枚刃 刃形右刃右ネジレ ねじれ角(°)25° 関連資料(2.4MB) シャンク径6
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。
材質超硬 刃数1枚刃 刃形右刃右ネジレ ねじれ角(°)23° 関連資料(2.4MB)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります