切削工具 :「hrc 硬度 45c」の検索結果
穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ
セット内容2.0mm・2.3mm・2.5mm・3.0mm・3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm・6.0mm
材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)
軸径(Φmm)6.35
表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ
硬度HRC(刃部)63±1
1個(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ
材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)
軸径(Φmm)6.35
ドリル長(mm)15
表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ
硬度HRC(刃部)63±1
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。