切削工具 :「旋盤 安全」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TANAKA(田中インポートグループ)スーパーオイルスキマー
独自のオイルフェンスでオイルの回収効率を改善し泡立ちも減少させます。浮上油の高速回収ができます。エアー駆動式の為、安全で電源が不要です。一次フィルター及びオイルフェンスは簡単に清掃でき、消耗品の交換がありません。
用途NC旋盤・マシニングセンタのクーラントタンクの浮上油回収に。 トラスコ品番557-5181 径(Φmm)吸込:10、排水・排油:13.5 容量(L)フィルター:1.88 最大流量(L/min)48 タンク容量(L)15 最高使用圧力(MPa)0.5 空気圧力(MPa)0.5 本体寸法(mm)奥行450 本体寸法(mm)高さ700 本体寸法(mm)幅263
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります