絞り込み
材質
- ハイス(1)
ブランド
- Thread Master
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,278)
- 三菱マテリアル(3,229)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,729)
- エスコ(2,377)
- サンドビック(2,104)
- タイテックス(1,550)
- 住友電工ハードメタル(1,464)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(804)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 岡崎精工(691)
- ブランドをもっと見る

六角軸 折レ込ミボルト抜キセット
Thread Master(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(6本)当日出荷折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57タイプスクエアタイプ規格M5~M12記号1、2、3下穴ドリル径(mm)2、2.8、4
六角軸ポイントタップ
Thread Master(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類M
六角軸 折レ込ミボルト抜キ
Thread Master(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(2本)当日出荷折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57タイプスクエアタイプ
極小タップ用ハンドル
Thread Master¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷軸径3mm精密タップ専用です。ラジコンなどの模型、精密機器などのめねじ切りに。全長(mm)43適合タップ寸法(mm)3~8
六角軸ガイド付タップ M5×0.8mm
Thread Master¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5下穴径(Φmm)4.2タップ長(mm)5
六角軸ガイド付タップ M8×1.25mm
Thread Master¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8タップ長(mm)8
六角軸ポイントタップ M10×1.5mm
Thread Master¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)77ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
六角軸ポイントタップ M4×0.7mm
Thread Master¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)65ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3タップ長(mm)4
六角軸ポイントタップ M3×0.5mm
Thread Master¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5タップ長(mm)3
六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm
Thread Master¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
六角軸ガイド付タップ M3×0.5mm
Thread Master¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5タップ長(mm)3
六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm
Thread Master¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
六角軸ポイントタップ M8×1.25mm
Thread Master¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8タップ長(mm)8
T型タップホルダー
Thread Master¥799税込¥8791個3日以内出荷精密タップを取り付けてめねじ切りや、潰れたねじ山の再生に使用できます。ラジコンなどの模型、精密機器などのめねじ切りに。全長(mm)62適合タップ寸法(mm)3~8
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材