絞り込み
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(1)
  • M8(3)
  • M10(4)
全長(mm)
  • 60(3)
  • 62(1)
  • 64(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 70(1)
  • 72(3)
  • 74(1)
  • 75(1)
  • 76(1)
  • 77(1)
材質
  • ハイス(1)
ねじ長さ(mm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
ブランド
  • Thread Master
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(946)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(609)
  • OSG(オーエスジー)(347)
  • イシハシ精工(233)
  • RS PRO(179)
  • プロトティップ(174)
  • サンドビック(145)
  • TRUSCO(117)
  • SKC(107)
  • カーメックス(97)
  • ワルター(92)
  • グーリング(82)
  • TDT(田野井)(80)
  • 日本スプリュー(68)
  • FACOM(56)
  • ライト精機(36)
  • JTC(30)
  • NACHI(不二越)(27)
  • イスカル(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸 折レ込ミボルト抜キセット Thread Master

    六角軸 折レ込ミボルト抜キセット

    Thread Master(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(6本)
    当日出荷
    折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
    用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57タイプスクエアタイプ規格M5~M12記号1、2、3下穴ドリル径(mm)2、2.8、4
  • 六角軸ポイントタップ Thread Master

    六角軸ポイントタップ

    Thread Master(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
    用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類M
  • 六角軸 折レ込ミボルト抜キ Thread Master

    六角軸 折レ込ミボルト抜キ

    Thread Master(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(2本)
    当日出荷
    折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
    用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57タイプスクエアタイプ
  • 極小タップ用ハンドル Thread Master

    極小タップ用ハンドル

    Thread Master
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    軸径3mm精密タップ専用です。ラジコンなどの模型、精密機器などのめねじ切りに。
    全長(mm)43適合タップ寸法(mm)3~8
  • 六角軸ガイド付タップ M5×0.8mm Thread Master

    六角軸ガイド付タップ M5×0.8mm

    Thread Master
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5下穴径(Φmm)4.2タップ長(mm)5
  • 六角軸ガイド付タップ M8×1.25mm Thread Master

    六角軸ガイド付タップ M8×1.25mm

    Thread Master
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8タップ長(mm)8
  • 六角軸ポイントタップ M10×1.5mm Thread Master

    六角軸ポイントタップ M10×1.5mm

    Thread Master
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)77ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
  • 六角軸ポイントタップ M4×0.7mm Thread Master

    六角軸ポイントタップ M4×0.7mm

    Thread Master
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)65ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3タップ長(mm)4
  • 六角軸ポイントタップ M3×0.5mm Thread Master

    六角軸ポイントタップ M3×0.5mm

    Thread Master
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5タップ長(mm)3
  • 六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm Thread Master

    六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm

    Thread Master
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
  • 六角軸ガイド付タップ M3×0.5mm Thread Master

    六角軸ガイド付タップ M3×0.5mm

    Thread Master
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5タップ長(mm)3
  • 六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm Thread Master

    六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm

    Thread Master
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
  • 六角軸ポイントタップ M8×1.25mm Thread Master

    六角軸ポイントタップ M8×1.25mm

    Thread Master
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8タップ長(mm)8
  • T型タップホルダー Thread Master

    T型タップホルダー

    Thread Master
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    精密タップを取り付けてめねじ切りや、潰れたねじ山の再生に使用できます。ラジコンなどの模型、精密機器などのめねじ切りに。
    全長(mm)62適合タップ寸法(mm)3~8
タップ・ダイス