チャック寸法(inch)10
ピッチ(mm)1.5
寸法A(mm)90
寸法B(mm)35
寸法D(mm)16
寸法E(mm)5
寸法F(mm)25
寸法G(mm)45
材質S45C
チャック寸法(inch)6
ピッチ(mm)1.5
寸法A(mm)70.5
寸法B(mm)30
寸法D(mm)12
寸法E(mm)5
寸法F(mm)20
寸法G(mm)36
材質S45C
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。