切削工具 :「グミ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
穴の深さを一定に調節できますので、連続作業等に効果抜群です。
用途深さ調節機
使用方法1.調節ネジをゆるめ、ドリルを矢印の方向に差し込みます。ドリルがストッパーの中心になるようにドリルを調節します。2.設定したいドリルの深さを決め、調節ネジをしめます。3.電気ドリル・充電ドリルのチャックにしっかりと固定させ、ご使用ください。
幅(cm)横:4.85
全長(cm)15.38
厚さ(cm)3.9
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軟鉄・アルミ・銅等の穴あけとタップ作業に
用途軟鉄・アルミ・銅等の穴あけとタップ作業に
付属品タップレンチ
材質タップ・Cv炭素工具鋼/ドリル・HSS高速度工具鋼
寸法(mm)タップ:3/4/5/6/8、ドリル:2.5/3.3/4.2/5.1/6.8
入数10本
1セット
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
チタンコーティングで5倍の長寿命。充電ドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材に使用できます。
材質HSSハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
使用工具電気ドリル・充電式ドリル
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用
セット内容【mm】2/3/4
材質HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
寸法(mm)2/3/4
適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用
セット内容【mm】3/4/5
材質HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
寸法(mm)3/4/5
適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。