15mm厚石こうボードの2枚重ねまで貫通穴加工が可能。高周波焼入れで抜群の耐久性。3ポイントワンタッチロック採用。脱着容易で脱落しにくい仕様です。
用途石こうボード・一般木材用。
その他【ブレードロック方式】3ポイントワンタッチ式
材質[ブレード] ステンレス刃物鋼(SUS420J2) / [ベース] アルミダイキャスト / [センタードリル] Φ5mm HSSドリル / [シャンク] S45C焼入れ
寸法(mm)60×100×60
質量(g)245
タイプ6枚刃
穴あけ能力(mm)32・38・45・50・60・65
軸3面取りシャンク
加工t30mm
刃先処理高周波焼入れ
ブレードサイズ(mm)[厚さ] 0.6 / [幅] 40
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。
材質鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど
六角シャンク径(Φmm)6.35
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ
セット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー
材質HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
全長(mm)83
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
ドリル径(Φmm)2/3/4
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。
材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ
材質HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
全長(mm)83
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35
ドリル径2mmの六角軸下穴ショートドリル3本組です。※下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)です。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。
材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
入数3本入
ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。
下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。
セット内容穴径(mm):2/2.5/3
材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1セット
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
用途穴の拡大や切り抜きに。
セット内容ドリル径:3.4.5.6mm
材質HSS鋼チタンコーティング
幅(cm)横:5.3
全長(cm)12
適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系)
厚さ(cm)1.8
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鋭い切れ味の逆スパイラルで、切粉が裏に抜け作業面がきれい。穴の拡大や切抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
用途穴の拡大や切り抜きに。
材質HSS鋼
全長(mm)100
ドリル径(Φmm)6
表面処理チタンコーティング
適合材内装ボード(石膏系)
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。