薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!。ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!。スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!。バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
切削スピードが速く、耐久性抜群!。ツバなしロング有効長38.5mm!。 2×4も一気に貫通!。超薄刃で切れ味抜群。刃先が丈夫で寿命が長い。耐久性抜群のシャンク。厳選した刃型
用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業
仕様回転・インパクト兼用
対辺(mm)6.35
山数6
ドリル径(Φmm)6
適合板厚(mm)3.2
有効長(mm)38.5
刃厚(mm)0.64
推奨回転数(min-1[r.p.m])【約30m/min軟鋼】外径(mm)/rpm:~20/500、~25/400、~30/330、~35/270、~40/230、~45/210、~50/190、~60/160【約45m/minアルミ・木材】外径(mm)/rpm:~20/700、~25/550、~30/450、~35/400、~40/350、~45/300、~50/250、~60/220
素材コバルトハイス
切断スピードが速く、耐久性抜群のホールソーです。ツバなしでロングタイプなので2×4も一気に貫通できます。超薄刃で切れ味が抜群です。刃先が丈夫で長く使えます。強化された六角軸のシャンクは丈夫で過負荷時のネジ切れを減少します。厳選した刃型とアサリ仕様により、抜けカスの排出性をアップしました。
用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業に。
トラスコ品番428-3297
材質コバルトハイス
全長(mm)116
外径(Φmm)27
深さ(mm)ふところ:38.5
刃厚(mm)0.64
シャンク形状六角軸(6.35mm)
シャンク径(mm)6.35
刃径(mm)27
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。