不朽のスタンダード!オレンジボディのMCバイス。吸振性の高い鋳鉄ボディ。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
横型MCに最適!イケール不要の縦一体型バイス。イケール不要でコストダウン。吸振性の高い鋳鉄ボディ。一体型ボディで高剛性。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。
付属品クランプ器具ASSY(クランプ器具、Tナット、ボルト、ワッシャー)、ハンドル、L型六角レンチ、Cキャップ、スライドカバー
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
質量(kg)150
最大締付力(kN)40
口金寸法(mm)幅124.5
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
7日以内出荷
縦・横・内張り・何でもこい!緑ボディの万能バイス。垂直取付け、側面取付け、内張り把握も可能。吸振性の高い鋳鉄ボディ。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
量産加工の切り札!。並列一体型バイス。長尺物や多数個同時加工に最適。吸振性の高い鋳鉄ボディ。一体型ボディで高剛性。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。VQX-Nシリーズの口金を兼用可能。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
幅(mm)ガイドブロック:18h7
全長(mm)451.5
質量(kg)170
高さ(mm)ワーク取付面:100
全幅(mm)650
全高(mm)140
最大締付力(kN)40
口金開き(mm)205
口金高さ(mm)40
口金寸法(mm)幅124.5
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
5軸マシニングセンタでの荒加工に最適。
最大20kNの締付力。 ※トルクレンチ、レンチ用ソケットを別途お求めください。
最小3.5mmの掴み代で素材底部を把握し5面加工。
低床ボデイで広い加工範囲と良好な刃物の寄り付きを提供。
焼き入れボディが高い耐久性を実現。
1台で荒加工と仕上げ加工が可能。 ※オプションのコンビネーションジョー使用時。
±0.01mmの繰り返し精度。 ※オプションのコンビネーションジョーの仕上用面でパラレルプレートを使用せずに締付時。
幅(mm)ジョー:75
高さ(mm)ボデー:42
最大締付力(kN)20
最大許容トルク(N・m)100
キー溝に困ったら…中心ガイドブロックバイス。ガイドブロックがセンター溝テーブルにぴったり取付きます。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
全幅(mm)135
幅(mm)ガイドブロック:18h7
質量(kg)35
自動化して省段取り、低コスト!エアシリンダ内蔵バイス。段取り時間を短縮してコストダウン。エアだけで使用可能。ロックバルブ内蔵で加工の邪魔になるエア配管を取外し可能。エアブースタは不要です。大きな締付力でしっかりワークを把握。
ストローク(mm)195(口金開き・手動)、4(口金開き・空圧自動締付)
幅(mm)ガイドブロック:18h7
全長(mm)550
質量(kg)45
高さ(mm)ワーク取付面:100
全幅(mm)150
全高(mm)140
最大締付力(kN)40
口金高さ(mm)40
口金寸法(mm)幅124.5
1台
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
ワイドに空間活用!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
幅(mm)ガイドブロック:18h7
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
小型MCにジャストフィット!青いボディのピッタリバイス。30番クラスの小型M/Cにぴったり取付く。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を大きくとれる低床型。アルミジョーが標準組付け。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
幅(mm)ガイドブロック:14h7
高さ(mm)ワーク取付面:65
全高(mm)105
最大締付力(kN)20
口金高さ(mm)40
口金寸法(mm)幅100
クラス最大の口金の開き!好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。