切削工具 :「エアー バイス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。
用途小物加工用エアーマシンバイス
口開き(mm)50
トラスコ品番751-2830
材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ
全長(mm)300
質量(kg)7
全幅(mm)120
全高(mm)80
最大締付力(kN)2.16
口幅(mm)80
ホース取付口PT1/8×8
口深(mm)32
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
独自のトグル機構で締付力大です。
使用中エア源が切れてもすぐに緩みません。
バルブの取外しは簡単で、他のエアバルブでも遠隔操作可能です。
手締めバイスとしても使えます。
用途フライス作業からボール盤作業まで
材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ
ホース取付口カプラ22SH(1/4)
口深(mm)45
シリンダー径Φ100露出型ですが、テコで2倍に増力しました。
エアバルブは本体に取付しておりません。標準の4方弁(口径1/4)で操作します。
用途小物加工用エアーマシンバイス
口開き(mm)65
トラスコ品番751-2821
材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ
全長(mm)313
質量(kg)19
全幅(mm)150
全高(mm)125
最大締付力(kN)7.35
口幅(mm)110
ホース取付口PT1/8×8
口深(mm)45
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。