切削工具 :「角 14mm」の検索結果

関連キーワード
85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。 仕様先端形状/シンニング付 先端角(°)118 JIS規格JIS S型相当 規格品DIN規格品 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1セット(10本)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiN 刃径公差h8 加工深さ5D(刃径X5倍) シャンク形状ストレートシャンク 2018年トラスコ掲載ページ1 0093
1セット(10本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。 材質ハイスHSS 先端角(°)120 表面処理FIREコーティング シャンク径公差h6
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つのねじれ角(35°・38°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)35・38
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1箱(10本)
6,698 税込7,368
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1箱(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)

ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用 その他GV 120 材質HSCO ねじれ角(°)130
1箱(10本)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用 その他GT 50 材質HSS 先端角(°)130
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 先端角(°)130
1箱(10本)ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1箱(10本)ほか
9,798 税込10,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ 材質HSS ねじれ角(°)118
1箱(10本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用 その他GT 500 材質粉末ハイス 表面処理FIREコート ねじれ角(°)130
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工 材質SKH51 先端角(°)38 コーティングTINコート
1箱(10本)
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。 表面処理Fireコーティング 穴角(センタ)90°
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ 材質HSS
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用 仕様N/標準 材質HSCO 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1箱(10本)
13,980 税込15,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用 その他GV 120 材質HSCO 表面処理ホモ処理
1箱(10本)ほか
9,798 税込10,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)118
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用 仕様W/強ねじれ 材質HSS 先端角(°)130 ねじれ角(°)130
1本ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。 仕様ノンコーティング 穴角(センタ)90°
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。 材質HSS
1本ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130
1本ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 材質HSCO 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1本ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理ダークマージン
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

刃数3 仕様センターカット 材質超硬合金(DK460UF) 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)45
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1箱(10本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

刃数4 仕様センターカット 材質超硬合金(DK460UF) 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)30
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工 仕様ノンコーティング 材質HSS 穴角(センタ)120°
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 材質超硬 刃数4刃 首下長37 全長L(mm)83 表面処理AlCrNコーティング 刃径D(Φmm)14 ねじれ角(°)38~40 溝長l(mm)28 C面0.28 シャンク径14
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 材質HSCO 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130
1本ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1箱(10本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用 仕様N/標準 材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)135
1箱(10本)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用 その他GT 80 材質HSS 先端角(°)130 表面処理ダークマージン
1箱(10本)ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 表面処理FIREコート ねじれ角(°)130
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります