絞り込み
ブランド
- 東浜商事
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,609)
- タンガロイ(4,280)
- 三菱マテリアル(3,229)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,729)
- エスコ(2,374)
- サンドビック(2,104)
- タイテックス(1,550)
- 住友電工ハードメタル(1,458)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,263)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(804)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 岡崎精工(691)
- ブランドをもっと見る

エアーヒーター
東浜商事¥82,980~税込¥91,278~1個当日出荷圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。 冷媒や電気を使用しません。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 温風風量および温風温度はフリーに調整できます。付属品冷風サイレンサー仕様コンプレッサーエア材質金属全長(mm)300使用圧力(MPa)0.3~0.7吐出口8.0適合流体圧縮空気(エア)供給口【圧縮空気】PT1/4
エアークーラーハンドタイプ
東浜商事¥69,980~税込¥76,978~1個8日以内出荷圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 冷媒や電気を使用しません。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。 エアークーラーにハンドガンとエアーホースをセットしました。仕様コンプレッサーエアセット内容冷風サイレンサー、ハンドガン、エアーホース材質金属使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
エアークーラー AC-100
東浜商事¥159,800税込¥175,7801個当日出荷冷媒や電気を使用しない製品です。付属品冷風サイレンサー、取付金具、制御盤取付用ロックナットトラスコ品番408-7731全長(mm)400使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/min)632~2010使用空気圧力(MPa)0.3~0.7吐出口14供給口圧縮空気:PT1/2
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材